HOLEX Elektronikus nyomatékkulcs (HCT)
A jövő nyomatékeszköze digitális
A Bluetooth®-kompatibilis HOLEX Elektronikus nyomatékkulcs nem csak nagyobb mozgásszabadságot kínál használat közben, hanem a mérési értékek egyszerű és biztonságos adatátvitelét is. Az időigényes kézi mentés és értékek átvitele mára a múlté!
A HCT a Hoffmann Group Connected Tools rövidítése, és a mérési folyamatok digitalizálásának platformja. A HCT a legmodernebb Bluetooth®-kompatibilis eszközök és innovatív alkalmazások segítségével automatikusan továbbítja a mérési adatokat okostelefonokra, táblagépekre és számítógépekre, így Ön gyorsabban, hatékonyabban és pontosabban dolgozhat, mint korábban.
Információk és letöltés a HCT alkalmazáshoz
- A HCT alkalmazás ingyenesen elérhető iOS és Android rendszereken.
- A HOLEX nyomatékkulcs kétirányú interfésszel rendelkezik -> ez lehetővé teszi a paraméterezést közvetlenül a HCT alkalmazáson keresztül.
- A nyomatékkulcs önállóan is használható, azonban alkalmazás nélkül.
Töltse le most az ingyenes HCT alkalmazást - könnyen használható és időt takaríthat meg:
Előnyök a HOLEX HCT nyomatékkulcs használatával
- A rögzített mérési értékek Bluetooth alkalmazással vagy Bluetooth HID segítségével dokumentálhatók.
- A párhuzamos Bluetooth-kapcsolat az alkalmazással és a számítógéppel biztosítja, hogy a HOLEX nyomatékkulcs PC -hez csatlakoztatva is konfigurálható legyen -> elkerülje a hibákat és időt takarítson meg (egyszerűen vigye át a mentett mérési értékeket az alkalmazáson keresztül).
- A biztonságos csatlakozási mód konfigurálható, így nem vesznek el adatok.
- A vizuális (színes kijelző), akusztikus és a haptikus jeleknek köszönhetően a mérési tartományok mindig megbízhatóan érhetők el.
- Lítium-ion akkumulátor: fárasztó, állandó elemcserére nincs szükség. (Ugyanaz az akkumulátor platform, mint a GARANT HCT nyomatékkulcsnál.)
- Szabad mozgás: nincs idegesítő adatátviteli kábel.
GYIK a HOLEX elektronikus nyomatékkulcsról
1. Kapcsolat az alkalmazással: Párosítási kérelem. Mit kell kiválasztani?
Amikor csatlakozik az alkalmazáshoz, megjelenik a Párosítási kérelem párbeszédpanel. Javasoljuk, hogy ne párosítsa a "Mégse" lehetőséget. (Párosításkor a nyomatékkulcs HID bemeneti eszközként van csatlakoztatva, ezáltal kikapcsolva a mobileszköz billentyűzetét (csak iOS).
2. A billentyűzetbevitel az alkalmazásban (iOS) már nem működik. Mi ennek az oka?
A nyomatékkulcs párosítva van és így HID bemeneti eszközként csatlakozik. Nyissa meg a Bluetooth-beállításokat a mobileszközön és bontsa ki a nyomatékkulcs párosítását. Ezután csatlakozzon újra az alkalmazáshoz és nyomja meg a „Mégse” gombot, amikor megjelenik a párosítási kérelem.
3. A mért értékek továbbíthatók-e a HID-n keresztül közvetlenül arra a mobileszközre, amelyhez a nyomatékkulcs egyidejűleg csatlakozik az alkalmazáson keresztül?
Nem, a mért értékek HID továbbítása csak akkor lehetséges, ha nincs kapcsolat a mobileszközön lévő alkalmazáson keresztül.
4. Módosíthatom a nyomatékkulcs nevét az alkalmazáson kívül?
Nem, az eszköz nevének módosítása csak az alkalmazásban lehetséges, és csak arra a mobileszközre vonatkozik, amelyen a nevet módosították. A DTWxxx név az adott eszköz Bluetooth -beállításaiban marad, és nem módosítható. (Kivétel: Android -eszközök).
5. A .csv fájl Excelben történő megnyitásakor az értékek nincsenek hozzárendelve a cellákhoz. Mi lehet ennek az oka?
A .csv fájl értékelválasztója a csavarkulcs rendszernyelve szerint kerül exportálásra. Német, francia, spanyol, olasz nyelveknél az értékelválasztó pontosvessző (;), angolul pedig vessző (,).
6. HID adatok továbbításakor a HID adatok nem jelennek meg megfelelően. Mi lehet ennek az oka?
A HID átviteli adatok a csavarkulcson állíthatók be, lehetővé téve a vevőkészülékhez való rugalmas alkalmazkodást. Lépjen a nyomatékkulcs menüjébe és nyissa meg a „Csatlakozások” részt. Itt állíthatja be az értékelválasztót, a rekordelválasztót, a számelválasztót és a billentyűzet nyelvét.
> A HCT alkalmazással kapcsolatos általános GYIK itt található.
Innovatív funkciók támogatják mérési folyamatait
- Adatkimenet Bluetooth-on keresztül (HID használatával közvetlenül PC-n vagy alkalmazáson keresztül)
- A HCT alkalmazások segítségével a HOLEX HCT nyomatékkulcsot számos további funkcióval bővítheti. A HCT Mobile alkalmazás ingyenesen elérhető az alkalmazásboltokban. Térítés ellenében még több funkcióval rendelkező Windows alkalmazás is elérhető. A nyomatékkulcs azonban önállóan is használható alkalmazás nélkül..
- Kijelző: 2,0 hüvelykes színes TFT kijelző, akkumulátorjelzővel szabályozható
- Kijelzés és értékek: Peak and Track funkció módok
- Beépített megfordítható racsnis
- Védettség IP40, a kijelző fröccsenésálló
- Jelszavas védelem és figyelmeztető jelzések (haptikus, vizuális és akusztikus)
- Referencia érték bevitele: Ha bővítményeket használ, egyszerűen adja meg az új értéket (további referenciaérték).
- Elfordulási szögmérés: A "Go Digital Store", egyszeri aktiválása után a forgásszög és a nyomaték egyszerre látható.
Előnyök, ha a HCT nyomatékelemzőt HCT nyomatékkulccsal együtt használják:
- A HCT nyomatékkulcs és a HCT nyomatékelemző mérési értékeinek egyidejű megjelenítése a nyomatékelemző kijelzőjén.
- A HCT nyomatékkulcs és a HCT nyomatékelemző által elért csúcsértékek megjelenítése és automatikus kiértékelése.
- A túlterhelés miatt blokkolt HCT nyomatékkulcsok a nyomatékelemző segítségével ismét kioldhatók.
További Bluetooth®-kompatibilis eszközök
Kérdése támadt? Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Hozzáértő szakértő tanácsadóink szívesen adnak egyedi tanácsot bármilyen marási kérdésben, és segítenek megtalálni a megfelelő szerszámot az adott alkalmazáshoz. Szívesen adunk személyes tanácsot telefonon vagy e-mailben.
További érdekes témák
Tekintse meg a HOLEX elektronikus nyomatékkulcsát működés közben
Ebből a videóból megtudhatja, hogyan viheti át egyszerűen és automatikusan a mért értékeket az új HOLEX HCT nyomatékkulccsal. Marko Künstler, a Hoffmann Csoport „Termék- és folyamatmérnök” vezető projektmenedzser gyakorlati példán mutatja be a funkcionalitást.
Szabadítsa fel a HOLEX elektronikus nyomatékkulcsban rejlő teljes potenciált a HCT alkalmazásokkal
The HCT Mobile alkalmazás és a HCT Windows alkalmazás lehetővé teszi számos további funkció hozzáadását Bluetooth®-kompatibilis eszközéhez. Ez azt jelenti, hogy a folyamatok még hatékonyabban integrálódnak a termelési folyamatba, és jelentősen javul a vállalat minőségi színvonala.
Az alkalmazások számos előnnyel járnak:
- Világosság: Egy alkalmazás több eszközcsoporthoz.
- Könnyű használat: Az eszközök az alkalmazáson keresztül kezelhetők és beállíthatók.
- Időmegtakarítás: A mérési értékek automatikus rögzítése.
- Szervezet: listázza és kezelje eszközeit az alkalmazáson keresztül a jövőben.
Töltse le most az ingyenes HCT alkalmazást – könnyen használható, és időt takarít meg:
GYIK – HOLEX Elektronikus nyomatékkulcs HCT
Hasznos linkek – HOLEX Elektronikus nyomatékkulcs HCT
Közvetlen vásárlásTermék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!Talált termékek:
-
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}Cikkszám:EAN / GTIN:Gyártó száma:
Nem található a keresett termék:
Kérjük, ellenőrizze ezeket az adatokat vagy módosítsa a cikkszámot / termékszámot.
Ez a termék nem rendelhető.A szolgáltatások nem rendelhetők meg a megfelelő termék nélkül. Kérjük, hogy a kívánt termékhez kapcsolódóan rendelje meg a szolgáltatást!Ennél a terméknél további beállítás szükséges a termékinformációs oldalon.Kérjük, ellenőrizze ezeket az adatokat vagy módosítsa a cikkszámot / termékszámot.Kérjük, válasszon ki egy konkrét változatot.Rendszerünkben hiba lépett fel.Ez a termék már nem elérhető.Több termék hozzáadása a(z) Megrendelőlap -on keresztül.Jelentkezzen be a fiókjába