Az új HOLEX LED lámpák
Teljes választék a legkülönfélébb alkalmazásokhoz: munkalámpák, reflektorok, fejlámpák, ellenőrző lámpák, műhelylámpák
A HOLEX LED lámpák lenyűgöznek kiváló fénykibocsátásukkal és gyakorlatilag korlátlan élettartamukkal
A HOLEX lámpák új generációja a legújabb LED technológia lenyűgöző kombinációját kínálja kiemelkedő fénykibocsátással és gyakorlatilag korlátlan élettartammal (kb. 100 000 óra).
- Kiemelkedő fénykibocsátási teljesítmény
- Gyakorlatilag korlátlan élettartam (kb. 100 000 óra)
A HOLEX LED lámpák különleges tulajdonságai
Különleges tulajdonságok egy pillantásra
- Színhű LED magas CRI értékkel (>95) a színegyezőség optimális érzékeléséhez.
- Fókuszálható lámpafej szórt és koncentrált megvilágításhoz 10° és 80° között.
- Egyenletes, semleges megvilágítás.
- Praktikus csíptető és nyomógomb.
HOLEX LED zseblámpák és fejlámpák
A világos, természetes fény pontos színfelismerést garantál
A CRI érték a fény ragyogásáról ad információt. Az olyan munkalámpák, mint a magas CRI értékű HOLEX lámpák, valódi színvisszaadást biztosítanak kék árnyalat nélkül és természetes színtelítettséggel. Teljesen megbízható és precíz színfelismerés garantált!
Így a HOLEX lámpák tökéletes társak mindenkinek, aki rossz vagy változó fényviszonyok mellett a szemére támaszkodik, mint például villanyszerelők, minőségellenőrök és ipari munkások.
- Világos és figyelemreméltóan természetes fény kék árnyalat nélkül
- Megbízható és precíz színfelismerés
- Rossz vagy változó fényviszonyokhoz
Színhőmérséklet: A nappali fény javítja a munka minőségét
A HOLEX munkalámpák magas CRI-értékei és optimalizált színhőmérséklete nemcsak különlegesen erős, hanem rendkívül természetes fényt is biztosít.
A színhőmérsékletet Kelvinben (K) mérik, és azt jelzi, hogy a LED-lámpa meleg vagy hideg fényt bocsát ki – minél magasabb a Kelvin érték, annál hidegebb a fény. A HOLEX LED lámpák színhőmérséklete a nappali fény tartományába esik (kb. 5700-7000 K). Ez egyenletes és semleges megvilágítást garantál, és ideális feltételeket teremt a pontos színegyeztetéshez, a festési hibák és hasonlók felismeréséhez. Az optimális munkalámpa használatával a hibák, mint a polírozási hibák, hibás hegesztési varratok stb., már a munkavégzés során észlelhetők, és elkerülhetők az időigényes és költséges utómunkálatok.
- Egyenletes és semleges megvilágítás
- A precíz színfelismerés elkerüli az átdolgozást
A HOLEX munkalámpák minden munkanapon praktikus funkciókkal világítanak
EGYSZERŰEN OKOS: AZ ÖN MUNKÁJA A LEGJOBB FÉNYBEN.
- Okosan variálható:
Fényszabályozható munkalámpák minden alkalmazáshoz. - Okosan fényes:
Energiatakarékos LED technológia a hosszú élettartam érdekében. - Okosan fenntartható:
Újratölthető akkumulátor technológia az eldobható akkumulátorok helyett.