Les nouvelles lampes LED HOLEX
UNE GAMME COMPLÈTE POUR LES APPLICATIONS LES PLUS DIVERSES

Lampes LED HOLEX
La nouvelle génération de lampes HOLEX offre une combinaison impressionnante de la dernière technologie LED avec des performances de sortie de lumière exceptionnelles et une durée de vie pratiquement illimitée (environ 100 000 heures). Les valeurs élevées de CRI et la température de couleur optimisée des lampes de travail HOLEX offrent une lumière non seulement particulièrement brillante, mais également remarquablement naturelle.
Ainsi, les lampes HOLEX sont idéales pour éclairer dans des conditions d'éclairage défavorables ou variables tel que les électriciens, les inspecteurs de la qualité et les travailleurs de l'industrie.
Un aperçu des caractéristiques spéciales impressionnantes:
- Voyant True Color avec valeur CRI élevée (> 95) pour une reconnaissance optimale de la correspondance des couleurs.
- Tête de lampe focalisable pour un éclairage groupé et concentré entre 10 ° et 80 °.
- Même, éclairage neutre.
Clip de poche pratique et bouton poussoir.

QUE SIGNIFIE LA VALEUR CRI ?
La valeur CRI donne des informations sur la brillance de la lumière. Les lampes de travail telles que les lampes HOLEX avec une valeur CRI élevée assurent une reproduction fidèle des couleurs sans nuance de bleu et avec une saturation naturelle des couleurs. Reconnaissance des couleurs absolument fiable et précise garantie!
TEMPÉRATURE DES COULEURS : LA LUMIÈRE NATURELLE AMÉLIORELA QUALITÉ DU TRAVAIL

La température de couleur est mesurée en Kelvin (K) et indique si la lampe LED émet une lumière chaude ou froide. Plus la valeur Kelvin est élevée, plus la lumière est froide. Les températures de couleur des lampes à LED HOLEX se situent dans la plage de lumière du jour (environ 5 700 à 7 000 K). Cet éclairage homogène et neutre crée des conditions idéales pour l’appariement exact des couleurs et la reconnaissance des défauts de peinture et autres. En utilisant un éclairage de travail optimal, les défauts tels que les défauts de polissage, les soudures défectueuses, etc. peuvent être évités au cours du travail, ainsi que les reprises fastidieuses et coûteuses.
LAMPE DE TRAVAIL HOLEX
Les lampes de travail à LED sont pratiques pour différentes applications. Elles peuvent être alignées individuellement et possèdent une base magnétique pour une fixation flexible.

- Éclairage 360 ° sans éblouissement
- Bouton pour gradation progressive
- Base magnétique avec crochet de suspension intégré
- Spot
En savoir plus sur les nouveaux luminaires HOLEX LED, dans notre brochure :