Nove HOLEX LED svjetiljke

Kompletan asortiman za najrazličitije primjene

HOLEX LED svjetiljke

Nova generacija HOLEX svjetiljki nudi impresivnu kombinaciju najnovije LED tehnologije s izvanrednim svjetlosnim performansama i gotovo neograničenim vijekom trajanja (cca. 100.000 sati). Visoke CRI vrijednosti i optimizirana temperatura boje HOLEX radnih svjetiljki nude svjetlo koje nije samo posebno jako, već i izuzetno prirodno.

I upravo zato su HOLEX svjetiljke savršeni proizvod za sve koji moraju raditi u uvjetima lošeg ili promjenjivog osvjetljenja kao što su električari, inspektori kvalitete i industrijski radnici.

Pregled impresivnih posebnih značajki:

  • LED svjetla u boji s visokom CRI vrijednošću (> 95) za optimalno prepoznavanje podudaranja boja.
  • Glava svjetiljke s mogućnošću fokusiranja za skupnu i koncentriranu rasvjetu između 10° i 80°.
  • Ujednačeno, neutralno osvjetljenje.
  • Praktična kopča za džep i gumb.

Što je CRI vrijednost?

CRI vrijednost pruža informacije o sjaju svjetla. Radne svjetiljke poput HOLEX svjetiljki s visokom CRI vrijednošću osiguravaju pravu reprodukciju boja bez ikakve plave nijanse i s prirodnom zasićenošću boja. Apsolutno pouzdano i precizno prepoznavanje boja zajamčeno!

Temperatura boje mjeri se u Kelvinima (K) i pokazuje emitira li LED lampa toplu ili hladnu svjetlost – što je vrijednost Kelvina viša to je svjetlost hladnija. Temperature boje HOLEX LED svjetiljki leže u rasponu dnevne svjetlosti (cca. 5.700 – 7.000 K). Time se jamči ravnomjerno i neutralno osvjetljenje i stvaraju idealni uvjeti za točno slaganje boja. Korištenjem optimalnog radnog svjetla nedostaci poput grešaka u poliranju i neispravno zavarenih šavova mogu se otkriti tijekom rada i izbjeći dugotrajni i skupi troškovi ponovne obrade.

HOLEX radna svjetiljka

Praktične LED bežične radne svjetiljke za različite primjene mogu se prigušiti, individualno podešavati i imaju magnetsko postolje za fleksibilno pričvršćivanje.

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost