Video Measuring Microscope GARANT MM1

GARANT Videó mérőmikroszkóp

Pontos mérési eredmények egyszerűen és gyorsan.

A továbbfejlesztett GARANT mérőmikroszkóp családdal most még gyorsabban és egyszerűbben érheti el az eredményeket – elég egy érintés!

GARANT Mérőmikroszkóp MM1

Video Measuring Microscope GARANT MM1

Az univerzális mérőmikroszkóp rugalmas használatra különféle gyártási környezetekben.

A GARANT MM1 mérőmikroszkóp gyors képfeldolgozással, nagy felbontású színes kamerával és könnyen kezelhető, műhelyben használható Multitouch Panel PC-vel rendelkezik. Különböző geometriai alakok és anyagok felhasználóbarát és biztos módon mérhetőek és dokumentálhatóak.

Előnyök:

  • Egyszerű magától értetődő szoftver átgondolt kezeléssel és automatikus dokumentálással.
  • Rugalmas nagy méréstartomány a legkülönbözőbb felhasználásokhoz és alkatrész méretekhez.
  • Pontos automatikus szélfelismerés és egyedi tűréshatárok.

A GARANT MM1 CNC videó mérőmikroszkóp egy CNC vezérlésű videomérő mikroszkóp gyors képfeldolgozással, nagy felbontású színes kamerával és PC-re épülő, könnyen kezelhető, műhelykörnyezetbe illő multi-touch panellel. Lehetővé teszi egyedi mérési programok létrehozását és mérési eljárások automatizálását..

The GARANT MM1 videó mérőmikroszkóp TP20 szondarendszerrel egy optikai mérőrendszer további Renishaw TP20 típusú tapintható mérőrendszerrel. Alkalmas olyan szabályos geometriák mérésére, amelyek optikailag nem mérhetők. Ez lehetővé teszi automatizált mérési eljárások (optikai és tapintható) létrehozását.


A GARANT MM1 jellemzői:

Modern 64 bites alkalmazás:

  • A még gyorsabb összefűzési funkcióhoz több kép összekapcsolásához a nagyobb részek pontos mérése érdekében. Takarítson meg időt, és csak a méréshez szükséges kontúrokat rögzítse.
  • A szoftveropciók gyorsabb használatához és a teljes rendszermemória teljes eléréséhez.
  • Nagy adatok kényelmes kezeléséhez.

Referenciarendszer mentése és betöltése:

  • Vigye át a befogórendszer helyzetét a mérési programba.
  • A komponensek raklapozásának jobb kezelése.
  • Alkatrész referencia és mérési program szétválasztása a könnyebb szerkesztés érdekében.
  • Használjon alkatrészprogramot több azonos mérőmikroszkópon.

Új export funkciók:

  • Közvetlen exportálás "PDF-be".
  • Megnövelt sebesség a közvetlen exportáláshoz Excelben.
  • Mért adatok exportálása nyitott Excel táblákban.
  • Növekményes exportálás programsorozatban.

Intelligens kontúrkövetés:

  • Ismeretlen kontúr automatikus futtatása és rögzítése – GARANT MM1 mérőmikroszkóp CNC vezérléssel.
  • Csökkentett erőfeszítés egyéni mérések elvégzése és új mérési programok betanítása során.
  • A tanulási funkció lehetővé teszi a kontúrok megbízható felismerését még kedvezőtlen körülmények között is.

A GARANT MM1 mérőmikroszkóp minden területen fejlődött az elődmodellhez képest. Nem csak kívülről csillog az új, még színvonalasabb megjelenésének köszönhetően, hanem mindenekelőtt a továbbfejlesztett belső értékei a meggyőzőek.

  1. Óriási képmező:
    Jelentősen megnövelt képmező segít Önnek a gyorsabb munkavégzésben, miközben megőrzi a kép magas minőségét. A fix optikával akár 10x-szer nagyobb, a motoros zoomos optikával akár 5x-ször nagyobb, mint az elődmodell.
  2. Óriási mérőmező:
    Az új képmező az összefűzés üzemmódban lényegesen nagyobb mérőmezővel rendelkezik.
  3. Összefűzés funkció:
    Az összefűzés funkció több kép összekapcsolásával lehetővé teszi nagyobb alkatrészek pontos felmérését. Takarítson meg időt és csak azokat a kontúrokat vigye fel, amelyekre a méréshez valóban szüksége van.
  4. Intelligens kontúr nyomon követés:
    A GARANT MM1 mérőmikroszkóp CNC vezérléssel automatikusan végig tud menni egy ismeretlen kontúron és azt fel tudja venni.
    Ezáltal csökken a ráfordítás az egyenkénti méréseknél és új mérőprogramok megtanításakor. A tanulási funkciónak köszönhetően nehéz feltételek mellett is megbízhatóan felismeri a kontúrokat.

GARANT Mérőmikroszkóp család

Az M3 mérőszoftver – intuitív, egyéni és intelligens

A GARANT videó mérőmikroszkópok mérőszoftvere lenyűgöző, áttekinthető felhasználói felületével, rejtett almenük nélkül, valamint kiemelkedő élfelismerő algoritmussal párosulva a mérési pontok rögzítéséhez. Nagyon egyszerű méretezés és a rajzon a mért jellemzők tűrésellenőrzése, egyszerűen az ujjával. Az elemek átfogó tűrésvizsgálata a DIN ISO szerint.

Automatikus dokumentáció

A mért elemek részletes grafikus ábrázolása az alkatrészek nézetében. Ez a méretezett rajz a mérési jegyzőkönyvvel együtt igény esetén kinyomtatható.

Frissített kiértékelés

Elemek nézet tűrésbevitellel különféle számítási módszerekkel (Gauss, Pferch, Hüll, MMK, legjobb forma). Az alapértékek bevihetők a rendszerbe az aktuális érték automatikus kerekítésével, billentyűzettel vagy DXF fájlból való betöltéssel (DXF opció használatával).

Gyors áttekintés

Átfogó eredménylisták OK / Nem OK kijelzőkkel és grafikus tendenciasávok a tűréstől való eltérésekre. Mérési rekord grafikus ábrázolással vagy anélkül nyomtatott kimenetként vagy adatexportálásként (TSV/CSV/TXT/XLSX).

Villámgyors mérés, felismerés, adminisztrálás, exportálás vagy nyomtatás

  1. Egyszerű mérési pont felismerés az elemek live-képének megérintésével.
    További mérési program folyamatok kivitelezése grafikus munkautasításokkal a későbbi mérésekhez.
  2. A résznézetben beméretezett elemek részletes grafikus ábrázolása.
    Szükség esetén ezek a beméretezett rajzok a mérési protokollal együtt kinyomtathatók.
  3. Tolerancia adatbeviteles tétel nézet különféle számítási módszerek alkalmazása során (Gauß, Pferch, Hüll, MMK, legjobb formák).
    A kívánt értékek megadása történhet a tényleges értékek automatikus kerekítésével, begépeléssel vagy egy DXF adat átvételével (csak DFX opció esetén).
  4. Terjedelmes listák jó/rossz eredmény kijelzéssel és grafikus mutató a tolerancia eltérések kimutatására.
    Mérési protokoll grafikus ábrázolással vagy anélkül az adatok nyomtatására vagy exportálására (CSV/TXT).

Termékek és további információk

További információ

Itt megtalálja az összes GARANT videó mérőmikroszkópot:

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz