Leírás:
Alacsony árú alternatíva univerzális használatra hosszabbítóként és létraként.
Használható 2 részből álló hosszabbító létraként vagy mindkét oldalról hozzáférhető létraként.
Nagy szilárdságú perlon pántok bevarrt rögzítő pánttal a szétterülés megakadályozására.
Keresztcsővel a biztonságos álláshoz.
Stabil, háromszög alakú, extrudált profilból készült, vízszintes lépcsőfok a használati helyzetben.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült sínek és vezető szerelvények a maximális biztonság érdekében.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Jellemző:
Munkamagasság 4,9 m
Terhelés max. 150 kg
Keresztgerenda szélessége 0,89 m
Súly 10 kg
Alapterület 1,64 m × 0,89 m
Létra hossza behúzva 2,4 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A csírák száma 2 × 8
A csírák száma 8
Lépcsőmélység 38 mm
Függőleges magasság létra 2,25 m
Külső szélesség 420 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.