Leírás:
Mobil és kényelmes: összecsukható munkaállvány Létrazetes hozzáféréssel és központi fékkel.
200 mm mély lépcsőfokokkal ellátott felhúzható lépcső a kényelmes és biztonságos feljutás érdekében.
A mászó részen lévő négy forgó görgő és a tartó részen lévő két fix görgő nagyon gyorsan és könnyen mozgathatóvá teszi.
Ajtóműködtetés - még összeszerelt állapotban is.
Rugalmas használat a három különböző platformmagasságnak köszönhetően, egyetlen munkaplatformmal.
Kormány a feljáró létra és az emelvény korlátjának mindkét oldalán a maximális munkavédelem érdekében.
Helytakarékos összecsukható szállításhoz és tároláshoz az összecsukható keretnek és a forgatható lépcsőfokoknak köszönhetően.
Nagy felületű munkaállvány 1800 x 600 mm.
Jellemző:
Munkamagasság 3 m
Szélesség 0,75 m
Súly 54 kg
Magasság a korláttal együtt max. 1,93 m
Hossza 1,93 m
Méretek, összehajtva 1,93 m × 0,75 m × 0,75 m
Platform magassága 0.42m / 0.72m / 0.99m