Leírás:
A nagy teljesítményű gyorsacélhoz (HSS) való vágókorong az innovatív kötési rendszernek és a hozzáigazított szemcse minőségének köszönhetően tökéletes vágási teljesítményt nyújt. A forgácsolás során kerülje a túl nagy előtolási sebességet a megmunkálás közbeni kifutás elkerülése érdekében. Elsősorban kézi vagy automatikus előtolású, nedves vágógépeken való használatra, 50 m/s maximális munkasebességgel.
Elsősorban kézi vagy automatikus előtolású, legfeljebb 50 m/s munkasebességű nedves vágógépekre szerelik be.
Jellemző:
Specifikáció: 51B 151 C100 B 53 ST
Méret: DxDxH
Dimenzió: 125x1x20
E-osztály: 21011311
UNSPSC: 31191506
Csiszolóanyag: CBN
Szemcseméret: 151
Alak: 1A1R
Specifikáció: 1-5
Szemcseméret: 151
Méret (D x T x H): 125 x 1 x 20
Vs / max: 50
Bruttó súly: 0.062 kg
Nettó súly: 0,062 kg
Anyagi alkalmasság: HSS
Nettó súly: 0,062 kg
Anyagi alkalmasság: HSS
Előny:
Tökéletes vágási teljesítmény az innovatív kötési rendszernek és a megfelelő szemcseméretnek köszönhetően
Felhasználás:
CBN nagy teljesítményű vágókorong HSS-hez
Nedves vágáshoz álló gépeken
Alapanyag:
HSS
Alkalmazható:
CBN nagy teljesítményű vágókorong HSS-hez
Nedves vágáshoz álló gépeken
Ajánlás:
Max. Maximális munkasebesség 50 m/s kézi vagy automatikus adagolással