Kivitel:
Leírás:
A készletek nagy teljesítményű süllyesztőszerszámokat tartalmaznak 90°-os süllyesztési szöggel 90°-os csavarok süllyesztéséhez különösen kemény és kemény anyagokhoz, például ötvözött és nagy szilárdságú acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX). Hosszú élettartam és hőmérsékletálló kialakítás az együtttartalomnak köszönhetően. A törésálló műanyag doboz megvédi a szerszámokat a szennyeződésektől és a sérülésektől.
Jellemző:
- Szám, tartalom: 6 db
- Pferd típus: készlet KES HSSE DIN 335 C90° 6
- Kivitel: HSSE
- A szerszám tartalma ø: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5
Előny:
- Nagyon magas eltávolítási sebesség és optimális forgácseltávolítás.
- Sorjamentes eredmény még alacsony vágási sebességnél is.
- Hosszú élettartam.
- A munkadarab kiváló felületi minősége.
- Szinte minden anyagon használható.
Felhasználás:
Felhasználási javaslatok: Különösen alkalmas 90°-os csavarokhoz való süllyesztések készítésére. Hűtő- és kenőanyagként vágóolajat vagy sűrített levegőt használjon.