Teljes álarcok

kg
-
kg
8 termékek

Termékek

Hozzáadás a kívánságlistához

Teljes álarcok a hatékony légzésvédelmért

Megfelelő munkavédelmi maszk nélkül a káros anyagok a légzőrendszeren keresztül jutnak a szervezetbe. Mivel a tünetek gyakran csak több év elteltével jelentkeznek, a veszélyeket gyakran alulbecsülik, a tünetek megjelenése már gyakran komoly egészségügyi problémát jelez. De nem csak a tüdőbetegségek, mint például az asztma, és a tüdőrák kockázata nőhet meg jelentősen, a tüdőbe bevitt mérgező aeroszolok a véráramon keresztül az egész testben szétterjednek. Egészsége megóvása érdekében a védőmaszk használata erősen ajánlott! Nincs más dolga, mint az érintett tevékenységi területeknek megfelelő model kiválasztása. Online üzletünkben bármely munkaterülethez megtalálható a megfelelő légzőmaszk. A teljes arcos légszűrő maszk leginkább abban különbözik a félálarcoktól, hogy az egész arc területét lefedi, és ezáltal nemcsak a szájat és az orrot védi, hanem a szemet is. Teljes arcmaszk esetén a tömítő vonal a homloknál, az arcon és az áll alatt húzódik és bőrbarát szilikonból vagy gumikeverékből áll. A lencse torzításmentes és karcálló plexiből vagy műanyag polikarbonátból készül.

A gázálarc hatékony védelmet nyújt a gázok, gőzök és levegőben lévő egyéb szilárd részecskék ellen. Korábban ez a típusú légzésvédő maszk elsősorban laboratóriumokban és kutatóintézetekben volt használatos, de időközben az ipar magas kockázatú munkahelyein is népszerűvé vált. Alkalmazási területei például a fémfeldolgozás és az autóipar, a hajógyártás és a vegyipar is. A gázmaszk alkalmas szerves oldószerek, ragasztók és por okozta károsodások kivédésére, valamint olyan anyagokkal való munkára, mint azbeszt, az ammónia vagy a sósav.

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz