Leírás:
A szerves gőzök és részecskék elleni egyszerű, kényelmes légzés védelemmelem érdekében használja a 3M™ többször használható teljes maszk csomagokat. Könnyű és alacsony karbantartási igényű, a maszk puha szilikonból készült a kényelem és a tartósság érdekében. A használatra kész A2P3 R légzésvédő csomagunk mindent tartalmaz, amire szüksége van a légzés védelemmelemhez egy csomagban, és ideális a mezőgazdaságban, az építőiparban és a festészetben való gyakori alkalmazásokhoz. Költséghatékony és könnyen használható, és tartalmaz egy 3M™ 6000 sorozatú teljes arcmaszkot (közepes vagy nagy maszkokhoz elérhető opciók) két A2 gáz- és gőzszűrővel (06915), két P3 R részecskeszűrővel (5935), két szűrőtartóval (501), huszonöt arcvédővel (6885) és tíz tisztítókendő (105). A teljes arcmaszk 3M™ Cool Flow™ szeleppel rendelkezik, amely megakadályozza a hő és a nedvesség felhalmozódását, és megkönnyíti a légzést. A két szűrővel ellátott karcsú kialakítás biztonságos és kiegyensúlyozott érzetet biztosít, és a bajonett kattintási rendszernek köszönhetően a szűrő könnyen csatlakoztatható a maszkhoz. védelemmelmet nyújt a szerves gőzök ellen 65 °C-os forráspontig
Előny:
- Azonnal elérhető légzésvédő csomag teljes maszkkal és szűrőkészlettel
- puha szilikonból készült védőmaszk a kényelem és a tartósság érdekében
- Könnyű, gazdaságos, könnyen karbantartható és kezelhető
- A2P3 R Légzésvédelem szerves gőzök (forráspont nagyobb, mint 65 °C) és részecskék ellen
- A 3M™ Cool Flow™ szelep ellensúlyozza a hő és a nedvesség felhalmozódását
- A bajonett Click rendszer megkönnyíti a szűrők csatlakozó-jét a maszkhoz: Egyszerűen igazítsa be és húzza meg.
- Elérhető M vagy L. méretben
Ajánlás:
- Tökéletes szem-, arc- és légzésvédelem az olyan munkákhoz, mint pl.
- Festék fülkékben.