{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | Lángálló, 4 fokozat | |
Felhasználás | többször használatos | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Kötéstechnológia | 13G | |
Szabvány | EN 407 | |
EN 388 | 2341C | |
EN 407 | 41324X | |
Sugárzó hő, max. | 41324X | |
Hordozóanyag | Aramid szövet | |
Bevonat | Neoprén/nitril | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Vágásvédelmi kategória | C | |
ATPV | 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2 | |
Festék | sárga / fekete | |
Termék fajtája | Villanyszerelő kesztyűk |
Cikkszám | 094905 6 | |
EAN / GTIN | 4062406281748 | |
Gyártó száma | 094905 6 |