Nagy kengyeles mikrométerek 100-200 mm

Cikkszám: 420810 100-200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 170,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 100 mm - 200 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Hibahatár 3 µm
Orsó ⌀ 6,35 mm
Orsó mérési útja 25 mm
Mérődob ⌀ 18 mm
Méréstechnika analóg
Súly 1,8 kg
Mérőbetétek száma 4
Beállító etalonok száma 4
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 420810 100-200
EAN / GTIN 4946368215129
Gyártó száma 104-140A

Leírás

Kivitel:

Edzett, köszörült mérőorsó és mérőfelület; rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival. Csillogásmentes krómozású mérődob 50-es osztással és tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.
4 könnyen cserélhető mérőüllő adja ki a méretenként 100 mm-es méréstartományt.
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
    Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz