KOMET® finomeszterga betét M302 40

Cikkszám: 238310 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

238301 sz. finomállítású fej 58 és 70
Durva állítási út S 7 mm
Hasznos hossz L1 56 mm
Külső ⌀ D1 20 mm
Váltólapka ISO kód TO.X 0902..
Váltólapka csavar készlet 239653 8IP7
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 238310 40
EAN / GTIN 4047109082380
Gyártó száma M30 20041

Leírás

Kivitel:

Hozzávaló cikkszámok: 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 és 268887 K10 sz.

Figyelem:

Használat a hozzávaló B301 finomállítású fejjel. Hozzávaló váltólapkák W30 balos és W30/W57 semleges kivitelben.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz