Gyűjtőtálca kis göngyöleghez, műanyag 18 l

Cikkszám: 981350 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
416 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyűjtőtérfogat 18 l
Magasság 80 mm
Szélesség 560 mm
Mélység 430 mm
Belső magasság 80 mm
Belső szélesség 530 mm
Belső mélység 380 mm
Anyag PE
Kiöntőnyílás nem
Súly 0,8 kg
Termék fajtája Gyűjtőtálca kis göngyöleghez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 981350 18
EAN / GTIN 2050001672056
Gyártó száma AWK10050

Leírás

Kivitel:

Műanyag edények kis göngyölegekhez, savakkal, lúgokkal, olajokkal stb. szemben ellenálló. Csekély súlyú, robusztus.
Fekete PE tálca.

Felhasználás:

Gyűjtőtálcák tisztítási munkálatokhoz stb.

Figyelem:

Német Építéstechnikai Intézet általi engedély nélküli tálcák. Kérjük vegye figyelembe az Ön országában érvényes előírásokat és rendelkezéseket.