• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Védő válaszfal acéllemez lábakkal 1

Cikkszám: 974921 1
Kedvezmény
274,38 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 950 mm
Szélesség 700 mm
Mélység 320 mm
Kivágás magassága 100 mm
Kivágás szélessége 380 mm
Lap vastagsága 8 mm
Súly 9 kg
Termék fajtája Higiénia védőfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974921 1
EAN / GTIN 4062406324605

Leírás

Kivitel:

A védő válaszfal a higiéniát szolgálja és köhögés elleni védelemként szolgál - minimalizálja a cseppfertőzés veszélyét.
Válaszfal 8 mm vastag polikarbonát lapból, karcálló és könnyen tisztítható. Csúszásmentes lábak acéllemezből.
Kiadóval / kivágással 100 × 380 mm.
Szín: átlátszó.

Tartalom:

1 × polikarbonát lap, 2 × acéllemez láb.