{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | KW1 | |
Magasság összecsukva | 285 mm | |
Szélesség összecsukva | 815 mm | |
Mélység összecsukva | 470 mm | |
Rakodófelület szélessége | 720 mm | |
Rakodófelület mélysége | 450 mm | |
Rakodófelület magassága | 205 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 125 mm | |
Maximális teherbírás | 250 kg | |
Kerék anyaga | TPE | |
Súly | 15 kg | |
Szabvány | EN 1757-3 | |
Termék fajtája | Összecsukható kocsi |
Cikkszám | 919810 KW1 | |
EAN / GTIN | 4017976011325 | |
Gyártó száma | 1132 |