{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Munkamagasság kb. | 3,1 m | |
Platformmagasság korlát nélkül | 1,1 m | |
Alsó, külső szélesség | 0,6 m | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 205 mm | |
Fokok száma a platformmal együtt | 5 | |
Lépcső kivitele | Lépcső | |
Járhatóság | Egyoldalas | |
Súly | 13 kg | |
Termék fajtája | Biztonsági összecsukható lépcső |
Cikkszám | 966010 5 | |
EAN / GTIN | 4003866414956 | |
Gyártó száma | 41495 |