{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Munkamagasság kb. | 2,65 m | |
Platformmagasság korlát nélkül | 0,66 m | |
Alsó, külső szélesség | 0,57 m | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 205 mm | |
Fokok száma a platformmal együtt | 3 | |
Lépcső kivitele | Lépcső | |
Járhatóság | Egyoldalas | |
Súly | 7 kg | |
Termék fajtája | Biztonsági összecsukható lépcső |
Cikkszám | 966005 3 | |
EAN / GTIN | 4003866414918 | |
Gyártó száma | 41491 |