Leírás:
Újratölthető 250 lumenes LED-es munkalámpa intelligens klippel. Az újratölthető, kisméretű (S) WORK LITE S kézilámpa egy univerzális felhasználásra szánt, jó minőségű, nem túl bonyolult munkalámpa, rendkívül versenyképes áron. Az első generációhoz képest ez a WORK LITE S a nagy hatékonyságú LED COB technológiával lett továbbfejlesztve, amely most már több mint kétszer annyi fényt biztosít - akár 250 lumen fényerőt. A lámpát 10% és 100% közötti fokozatmentes dimmer funkcióval is továbbfejlesztették, amely lehetővé teszi, hogy a fényteljesítményt könnyedén a munkafeladathoz igazítsa. Szabadalmaztatott SMART CLIP koncepcióA WORK LITE S a professzionális felhasználók számára készült, akik funkcionális, praktikus és felhasználóbarát munkalámpát igényelnek. A SMART CLIP 4 az 1-ben rendszer több multifunkciót integrál ugyanabban az egységben. A klipsz úgy van kialakítva, hogy a munkaövre illeszkedjen, és a lámpát magával vigye, elérhető és kéznél van, amikor egy ellenőrzési munkához szükséges. A munkalámpa rugalmas elhelyezése, amikor mindkét kézre szükség van, a beépített erős mágnes vagy a behúzható, elfordítható kampó segítségével érhető el. Ezenkívül a SMART CLIP állványként is használható bármilyen rendelkezésre álló felületen. Ultrakönnyű = maximális munkakomfortAz új WORK LITE S kézilámpát technikailag úgy tervezték, hogy a lehető legkevesebbet nyomjon, és így maximális munkakomfortot biztosítson. A rendkívül kis súlynak köszönhetően a lámpát kényelmesen a kezében tarthatja a vizsgálati feladatokhoz, akár hosszabb ideig is. A karcsú, kompakt, kerek formákkal és éles élek nélküli kialakításnak köszönhetően a munkalámpát egy teljes munkanapot is kényelmesen lehet a zsebben hordani. // A WORK LITE S formatervezése egyedi, és az EU RCD 4070035 számú formatervezési mintaoltalma alá tartozik.
Jellemző:
- Akkumulátor: Lítium-ion
- Az akkumulátor feszültsége: 3,7 V
- Az akkumulátor kapacitása: 1500 mAh
- Energiafogyasztás, max.: 3 W
- Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
- Fényáram: 25 lm - 250 lm
- Fényerősség, lux@0.5 m: 300
- Fényforrás: COB LED
- Kábel: 1 m USB - mini DC
- Működési idő legfeljebb: 20 h
- Sugár szöge: 120°
- Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
- Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- Töltési feszültség DC: 5 V
- Töltési idő: 3 h
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
- Védelmi osztály: IP 20
2