LED-es akkus rúdlámpa 220 mm

Cikkszám: 081564 220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 693 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 20

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 20
Fényáram 50 lm - 100 lm
Világítási idő 3 óra - 6 óra
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Teljes szélesség 30 mm
Súly 61 g
Termék fajtája Vizsgáló lámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081564 220
EAN / GTIN 4067263252566

Leírás

Kivitel:

Összecsukható és karcsú LED-es akkus munkalámpák három világítási opcióval. A karcsú felépítésnek és a két mágnesnek köszönhetően számos felhasználási területen alkalmazható.
  • Egy spotlámpa és két fő lámpa.
  • Az első főlámpa 2 fényerő fokozatban szabályozható.
  • 180°-ban összecsukható.
  • A töltöttségi szint mindig szemmel tartható a LED kijelzővel.

Funkció:

IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

USB-C töltőkábel.