LED-es munkalámpa 3

Cikkszám: 081415 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 65

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 65
ATEX zóna Nincs
Névleges feszültség 250 V
Fénykibocsátási szög 120 fok
Világítási teljesítmény 2,5 W
Fényáram 300 lm
Energiaellátás Vezetékes
Égő LED
Fény színe hideg fehér
Színhőmérséklet 5 500 K
Teljes magasság 620 mm
Világító fej szélessége 30 mm
Világító fej mélysége 90 mm
Világító fej magassága 15 mm
Rögzítés módja Magnetfuß
Mágnestalp ⌀ 66 mm
Súly 550 g
Termék fajtája Asztali lámpa / munkaállomás lámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081415 3
EAN / GTIN 4260131238062
Gyártó száma 900/42D

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű, fényerő szabályozható, hosszú élettartamú és robusztus munkalámpa rugalmas nyakkal és erős mágnestalppal. 24 V-os tápegységhez vagy 24 Voltos gépvezérléshez csatlakoztatható. Nagy teljesítményű LED alumínium házban, hideg fehér, kb. 5500 Kelvin.
Széles, 120°-os szórásszög egyenletes megvilágítással.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

250 V tápegység.

Figyelem:

Hozzávaló asztali szorítót és mágneses tartót a 081418/081419 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek