Akkumulátortöltő készülék ASC55

Cikkszám: 073890 ASC55
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Névleges feszültség 36 V
Töltési helyek maximális száma 1
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073890 ASC55
EAN / GTIN 4007430215833
Gyártó száma 627044000

Leírás

Kivitel:

Töltőkészülék az összes feszültségosztályba (12–36 V) tartozó csúszó akkumulátorhoz. Szabadalmaztatott „AIR COOLED” töltési technológia a rövid töltési idő érdekében az akkumulátor töltés közbeni hűtésével.
Univerzális töltőkészülék 55 W kimenő teljesítménnyel.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.