{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás | 0,02 mm | |
Osztás | 1/50 mm | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,04 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | lapos | |
Rögzítés | Felső rögzítőcsavar | |
Csőrhossz | 40 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Tok | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 410251 150 | |
EAN / GTIN | 4059192001582 | |
Gyártó száma | 4100650 |