Kivitel:
Az EN-Sure USB HD kamera egy kompakt és rendkívül sokoldalú rendszer, amely minden merev és száloptikás endoszkóphoz alkalmas. Nem számít, hogy milyen nehezek a körülmények a helyszínen, a kis méreteknek és az egyszerű kezelhetőségnek köszönhetően a rendszer néhány másodperc alatt üzemkész. Tűéles képeket és HD minőségű videókat készít a pontos, kifejező diagnózisok érdekében. A nagy fényerejű LED fényforrás integrálva van a rendszerbe, így nincs szükség külön fényforrásokra és vezérlőegységekre. Vegye a kamerát a kezébe, csatlakoztassa laptopját, számítógépét vagy táblagépét, és már kezdheti is. Nincs szükség szoftverre – a vizsgálati eredményeket közvetlenül a csatlakoztatott készülékre mentheti.
- Alkalmazás szoftverrel és anélkül.
- Nagyítás / kicsinyítés.
- Automatikus és kézi fehéregyensúly.
- Képmentés funkció.
- Videófelvétel funkció.
- Egyszerű plug & play. Notebook, számítógép vagy táblagép csatlakoztatása – szoftverrel vagy anélkül (USB 3.0) és Windows 7 operációs rendszerrel is használható.
Csatlakoztatás USB csatlakozón keresztül.
Tartalom:
Adapter 2,7 mm – 4 mm átmérőjű endoszkópok csatlakoztatásához.
Opcionális tartozék:
További adapterek külön rendelésre kaphatók.