Kivitel:
Modul induktív Millimar N 1702 M-HR tapintóhoz- Rugalmasan kombinálható RS-485 busz modulok
- Nagy teljesítményű csatlakozó modulok (induktív) mérőszenzorok kiértékeléséhez.
- Nagy felbontású mérési jel, 0,01 µm
- Több csatlakoztatott mérőtapintó szinkron adatlekérdezése
- Az N 1700 modulok csatlakoztatása USB csatlakozón keresztül az okos és univerzálisan használható Millimar Cockpit kiértékelő és konfigurációs szoftverhez.
- Az összes azonos kompatibilitású mérőtapintó típus csatlakoztatása egy és ugyanazon modulhoz
- A termékek rugalmas és moduláris kombinációja az ügyfelek egyedi mérési feladatainak megoldásához
- A max. elméleti Bus adatráta 4189 érték/s (a csatlakoztatott csatornák számától függően)
Jellemző:
Terméktípus: N 1702 M-HR
Kijelzett érték ugrás µm: 0,01
Induktív tapintó méréstartomány: ± 200
Tapintó bemenetek: 2
Kompatibilitás: Mahr , Mahr 1340, Mahr félhíd, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT
Konfiguráció: Millimar Cockpit szoftver
Adatátviteli ráta: 4189 Hz
Hibahatár: 0,3 % (min. 0,04 μm)
Adat interfész: RS-485
Energiaellátás: + 5V / N 1700 Bus
Áramfogyasztás: 115 mA
IP védettségi osztály: IP 42
Üzemi hőmérséklet MIN: 10 °C
Üzemi hőmérséklet MAX: 35 °C
Üzemi hőmérséklet min.: 0 °C
Üzemi hőmérséklet max. 40 °C
Hőmérsékleti együttható: 0.02 µm/°C
Termék súlya: 0,27 kg
Felhasználás:
A mérőmodulok és szoftverek intelligens és rugalmas kombinációja az ügyfélspecifikus mérési feladatok megoldásához.