{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR6 | |
Méréstartomány | -10 °C - 1 500 °C | |
Infravörös felbontás | 0,1 (-10 – +999,9 °C); 1 (+1000 – +1500 °C) °C | |
Egyéb méréstartomány hibahatár | ±2,0 °C / ±1 % a mért értékből | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott elemek száma | 3 | |
Lézerpontok száma | 4 | |
Beállítható emissziós tényező | 0,1 - 1 | |
Optika | 50 : 1 | |
Hossz | 193 mm | |
Szélesség | 166 mm | |
Magasság | 63 mm | |
Súly | 514 g | |
Termék fajtája | Hőmérséklet- és nedvességmérő készülék |
Cikkszám | 474022 835T2 | |
EAN / GTIN | 4029547011931 | |
Gyártó száma | 0560 8352 |