Kivitel:
Auto Sequence® BENNING IT 200 telepítés teszterElektromos berendezések és 3. töltési móddal működő elektromos töltőállomások (wallbox) gazdaságos ellenőrzéséhez és dokumentálásához.
Innovatív kezelési koncepció:- Kezelés 4,5 colos színes érintőképernyővel és nyomógombokkal.
- Feladatkezelő az ellenőrzési feladatok kezeléséhez és nyilvántartásához.
- Többszintű berendezés struktúrák létrehozása, beleértve a tervezett méréseket közvetlenül a vizsgálati helyen és számítógépen.
- Az eszköz rendszergazdája és a felhasználói fiókok kezelése.
- Minden mérési funkció súgó funkcióval és SIKERES/SIKERTELEN kijelzéssel rendelkezik a HUROK/VONAL mérés tárolt biztonsági jelleggörbéinek segítségével.
- Vonalkód leolvasó csatlakozó a mérési pont azonosításához.
Mérési funkciók:- RLOW mérés 200 mA DC vizsgáló árammal és automatikus polaritásváltással.
- PE ellenállás mérése hálózati feszültség alatt (3 vezetékes módszer).
- Szigetelési ellenállás 50 V - 1000 V DC vizsgálófeszültséggel.
- RISO ALL, automatikus teszt az összes vezeték között (L-N, L-PE és N-PE).
- RISO előtesztelés, védi a csatlakoztatott eszközöket a vizsgálati károsodások ellen.
- Hurok- (LOOP) és vonalimpedancia (LINE) 20 A vizsgálati árammal, beleértve a rövidzárlati áram/feszültségesés kiszámítását a pontos mérési eredmények érdekében.
- Különböző RCD típusok ellenőrzése:
- általános, szelektív
- AC, A, F, B, B+
- EV RCD, EV RCM (RDC-DD)
- MI RCD
- PRCD-k.
- RCD ellenőrzése RCD Auto-, RCD t-, RCD I- és UC méréssel.
- TRMS feszültség- és frekvenciamérés, fázissorrend- és varisztor vizsgálat.
- Első hiba szivárgó áram az IT-hálózatban (ISFL).
Jellemzők:- Egyedi vizsgálatok és előre programozott Auto Sequence® mérések TN-/TT hálózatokhoz és EV töltőállomásokhoz (Wallbox).
- Automatikus vizsgálatok egyetlen gombnyomással.
- Z Auto (U, Zln, Zlpe, Ipsc, Uc) és RCD Auto (RCD t, RCD I, Uc).
- Auto TN rcd (U, Zln, Zlpe, Rpe, ΔU), Auto TN, -TT és Auto IT.
- Feszültségfigyelő a tesztcsatlakozások online felügyeletéhez.
- Nagy teljesítményű, 4400 mAh Li-ion akkumulátor a hosszú üzemidő érdekében (opcionálisan 8800 mAh-ra (044170) bővíthető).
- Nagyméretű mért érték memória 8 GB SD-kártyán.
- USB, RS 232 és vezeték nélküli (Cordless-Link) interfész az adatátvitelhez.
- Ingyenes firmware-frissítések PC-szoftveren keresztül.
- Kalibrációs bizonylat mellékelve.
EV töltőállomások ellenőrzése (EVSE 3. Mód) (Wallbox):- Speciálisan hangolt Auto Sequences® 1- és 3-fázisú Wallbox töltőkhöz, beleértve a töltési folyamat működésének ellenőrzését/tesztelését az opcionális BENNING EV 3-2 mérőadapterrel (044169).
- Az EV-RCD és 6 mA DC maradékáram felügyelő eszközök (RDC-DD) ellenőrzése IEC 62955 szerint a kioldási idő és a kioldási áram mérésével.
- Dokumentáció előkészített EVSE vizsgálati jegyzőkönyvekkel.
BENNING PC-Win IT 130-200 jegyzőkönyv szoftver:- A első és ismétlődő ellenőrzési feladatok professzionális nyilvántartása és dokumentálása.
- Teljes körű berendezés struktúrák létrehozása, beleértve a tervezett méréseket (egyedi ellenőrzések és Auto Sequences®), és átvitel a BENNING IT 200 készülékre.
- Dokumentáció az elektromos berendezések és EV töltőállomások (Wallbox) előkészített vizsgálati jegyzőkönyveivel, valamint egyszerű vizsgálati jelentéssekkel.
- Támogatja az adatimportálást (EUL fájl) és a BENNING IT 130 meglévő funkcióit.
- A vizsgálat adatok exportálása MS Excel®-be és XML-formátumba.
- A többszöri telepítés további költségek nélkül lehetséges.
- Ingyenes letöltés és jövőbeni szoftverfrissítések.
Jellemző:
Kijelző: 4,3 colos kapacitív színes érintőképernyő
Alacsony ellenállás / folytonosság: 0,01 Ω – 2 kΩ / 7 mA
Vizsgálati áram: 200 mA DC
Szigetelésellenállás: 10 kΩ – 1.000 MΩ
Vizsgálati feszültség: 50 V / 100 V / 250 V / 500 V / 1000 V
Vonalimpedancia (LINE) / feszültségesés: 0,01 Ω – 10 kΩ / 0,1 % - 100 %
Hurok impedancia (LOOP): 0,01 Ω – 10 kΩ
Rövidzárlati áram: 0,01 A – 200 kA
FI / RCD vizsgálat: AC / A / F / B / B+ / EV-RCD / MI-RCD / EV-RCM / PRCDs
Fázissorrend: IGEN
Feszültség (TRUE RMS), frekvencia: 1 V – 550 V, 14 Hz – 500 Hz
Földelési ellenállás (3 vezetékes módszer): 0,01 Ω – 1 999 Ω (földelő készlettel (044113)) (nem szelektív)
Földhurok ellenállás (2 fogós módszer): 0,01 Ω – 40 Ω (a BENNING CC 4-1 (044166) CC 4-2 (044167) lakatfogó adapteren keresztül (szelektív)
Áram (TRUE RMS): 0,1 mA - 300 A AC/DC a BENNING CC 3 lakatfogó adapterrel (044038); 0,1 mA / 0,02 A - 20 A AC a BENNING CC 4-1 (044166) lakatfogó adapterrel
Teljesítmény (P, S, Q) / harmonikusok (THD): 0,01 W - 100 kW (a BENNING CC 3 (044038), CC 4-1 (044166) lakatfogó adapterrel)
Fényerő: 0,01 lux – 20 lux (B típusú fényerő mérővel (044111))
Mért érték memória: SD kártya (8 GB)
Interfészek: USB, RS 232, vezeték nélküli interfész (Cordless-Link)
Szoftver: IGEN
Tartalom:
- Párnázott táska
- BENNING PC-Win IT 130-200 jegyzőkönyv szoftver (letöltési link)
- USB csatlakozó kábel
- Commander vizsgálati csatlakozó (elemekkel)
- Univerzális 3 vezetékes ellenőrző vezeték
- Vizsgáló csúcs és krokodilcsipesz készlet
- Vállpánt (eszköz)
- Újratölthető Li-ion akkumulátor (4400 mAh), töltőkészülék
- 8 GB SD kártya
- Kalibrálási tanúsítvány
Opcionális tartozék:
- 1 és 3 fázisú EV töltőállomások (Wallbox) vizsgálata, beleértve a töltési folyamat működésének ellenőrzését/tesztelését az opcionális BENNING EV 3-2 (044169) vizsgáló adapterrel.
- Két módszer a földelési ellenállás mérésére az opcionális földelő készlettel (044113) (nem szelektív) és a BENNING CC 4-1/CC 4-2 (044166/044167) lakatfogó adapterrel (szelektív).
- TRMS áram-, teljesítmény- és teljes harmonikus torzítás (THD) mérés az opcionális BENNING CC 4-1 (044166) lakatfogóval.
- TRMS terhelési áramok akár 300 A AC/DC-ig a BENNING CC 3 (044038) AC/DC lakatfogó adapteren keresztül.
- 5 pólusú, 16 A-es CEE aljzatok tesztelése az opcionális BENNING TA 6 (044168) CEE mérőadapteren keresztül.
- A fényerősség mérése az opcionális B típusú BENNING fényerő mérővel (044111).