Univerzális hántoló 3 letörhető pengével 1

Cikkszám: 837750 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség 100 mm
Teljes hossz 200 mm
Termék fajtája Hántoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 837750 1
EAN / GTIN 4975364016126
Gyártó száma SCRL200

Leírás

Kivitel:

Kézre álló, könnyű univerzális hántoló alumínium öntvényből, acél üthető véggel a markolat végén. Csúszásmentes, ergonomikus műanyag markolat a biztonságos és fáradságmentes munkavégzéshez. A hántolópenge megfelel a kereskedelmi forgalomban kapható 18 mm-es letörhető pengének (845010 10 sz.) 1 − 3 mérethez és 22 mm (845110 10 sz.) ill. 25 mm (837755 sz.) a 4. mérethez, amelyek egyszerűen és gyorsan cserélhetőek (szorító mechanika).

Tartalom:

3 pengével.

Figyelem:

837755 sz. 25 mm-es tartalék pengék törési pont kialakítása nélkül a 4 méretű hántolóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek