Univerzális hántoló 3 letörhető pengével 4

Cikkszám: 837750 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség 126 mm
Teljes hossz 1 200 mm
Termék fajtája Hántoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 837750 4
EAN / GTIN 4975364019967
Gyártó száma SCR-H1200

Leírás

Kivitel:

Kézre álló, könnyű univerzális hántoló alumínium öntvényből, acél üthető véggel a markolat végén. Csúszásmentes, ergonomikus műanyag markolat a biztonságos és fáradságmentes munkavégzéshez. A hántolópenge megfelel a kereskedelmi forgalomban kapható 18 mm-es letörhető pengének (845010 10 sz.) 1 − 3 mérethez és 22 mm (845110 10 sz.) ill. 25 mm (837755 sz.) a 4. mérethez, amelyek egyszerűen és gyorsan cserélhetőek (szorító mechanika).

Tartalom:

3 pengével.

Figyelem:

837755 sz. 25 mm-es tartalék pengék törési pont kialakítása nélkül a 4 méretű hántolóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek