7400-as sorozatú Kraftform állítható nyomatékú csavarhúzók (2,5-29,0 in. lbs.) Rapidaptor gyorscserélő tokmányokkal, 7446 x 11-29 in. lbs.

Cikkszám: 05074711001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05074711001
EAN / GTIN 4013288102898
Gyártó száma 05074711001
L-szám L60020 3412

Leírás

Leírás:

  • Wera nyomatékú csavarhúzók.
  • Változtatható nyomatékbeállítás maximális pontossággal.
  • A szükséges nyomatékérték egyszerű beállítása speciális szerszámok nélkül.
  • A skálaérték jó olvashatósága.
  • Rapidaptor gyorsváltó technológia a villámgyors bitkapcsoláshoz.
  • Korlátlan meglazítási nyomaték a beragadt csavarok meglazításához.
  • Többkomponensű Kraftform fogantyú kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
  • A DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3 (ISO 1173) szerinti 1/4″-os külső hatlapú hajtással rendelkező bitekhez alkalmas.

Előny:

  • Állítható Kraftform nyomatékcsavarhúzó Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel
  • 1/4″-os Hex meghajtóval rendelkező bitekhez
  • Rapidaptor technológia villámgyors bitkapcsoláshoz
  • Kioldási jel a beállított érték elérésekor
  • Numerikus nyomatékérték kijelzése

Tartalom:

  • Series 7400 Kraftform állítható nyomatékú csavarhúzók (2,5-29,0 hüvelyk) lbs.) Rapidaptor gyorsváltó befogó, 7446 x 11-29 hüvelyk