Vízszintes lehúzható szorító

Cikkszám: WNS-SET-MFT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Horizontális gyorsszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám WNS-SET-MFT
EAN / GTIN 4008158041872
Gyártó száma WNS-SET-MFT
L-szám L80030 442

Leírás

Leírás:

  • Akár 750 N szorítóerő Többfunkciós asztalokon, például Festool MFT és Sortimo WorkMo asztalokon való használatra, 20 mm furatátmérővel és min. 19 mm lemezvastagsággal Gyors rögzítés az oldalirányban elhelyezett szorítókarnak köszönhetően Lehetővé teszi a munkadarab teljes felületű megmunkálását - még kerek és lapos alkatrészek esetében is A szabadalmaztatott lehúzó mechanizmus megakadályozza, hogy a munkadarab rögzítés közben leemelkedjen az asztal felületéről - rögzítőcsavar nélkül is