Csavarhúzó,csavartartó résszel

Cikkszám: AF
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AF
EAN / GTIN 3148510050003
Gyártó száma AF

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: 0,5 - 1,5 mm széles hornyos csavarokhoz
  • Csúszógyűrű a két fél penge blokkolásához a csavarnyílás sarkaiban
  • A Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm a csavar meghúzásához vagy meglazításához használható
  • Pengehossz: 150 mm
  • Teljes hossz: 240 mm

Jellemző:

  • L [mm]: 240
  • [g]: 56