{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX15 | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Profilméret A | 3,3 mm | |
⌀ a meghajtott oldalon | 17,5 mm | |
Hossz | 43 mm | |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637539 TX15 | |
EAN / GTIN | 4062406265427 | |
Gyártó száma | 637539 TX15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hoz rövid, Torx® profil: TX15
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
10,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
837 darabszám azonnal szállítható
8,62 €
2,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 17,5 mm | 17,8 mm |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll |
Hossz | 43 mm | 100 mm |
Torx® profil | TX15 | TX15 |
Profilméret A | 3,3 mm | 3,3 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |