{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Scotch® Super 33+ | |
Ragasztószalag fajtája | egyoldalú | |
Hordozóanyag | PVC fólia | |
Különlegesség | UV-álló; nedvességálló | |
Hőálló max. | -18 °C - 90 °C | |
Béléssel | nem | |
Tárolási hőmérséklet | 10 °C - 27 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 75 % | |
Eltarthatóság | 60 monat | |
Festék | fekete | |
Hossz | 6 m | |
Szélesség | 19 mm | |
Vastagság | 0,18 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083656 19X6 | |
EAN / GTIN | 50054007061309 | |
Gyártó száma | 7000058432 |