Leírás:
- Nagyon erős, 459 kg/4500 N présnyomás
- REDLINK™ elektronika - a gép és az akkumulátor túlterhelés elleni védelme hosszú élettartamot biztosít
- Az összes szokásos ragasztó- és tömítőanyaghoz optimalizált, még hűvösebb hőmérsékleten is
- A nyomórúd automatikus visszavezetése megakadályozza a csöpögést
- A préselési sebesség elektronikus vezérlése egy 6 sebességfokozatú állítókerékkel
- Folyamatos tömítőanyag-áramlás, csökkentett buborékképződés és a patron tartalmának teljes kihasználása
- Egyetlen cella ellenőrzése az optimális élettartam és az akkumulátor hosszú élettartama érdekében
- Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője és a munkaterület LED-es megvilágítása
- A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen összehangolt kialakítással, fejlett elektronikával és veszteségmentes energiaellátással rendelkezik a hosszabb élettartam és a hosszabb élettartam érdekében
- 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal
Jellemző:
- Tartalmazott akkumulátor: 1 x M18 B2
- Akku: Li-ion
- Akkukapacitás [Ah]: 2,0
- Akkurendszer: M18
- Akkuk/akkuk száma: 1
- Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
- Technológia: Brushed
- Kiszerelt: Szerszámtáska
- Súly az akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
- Súly az akkumulátorcsomaggal: 2,3
- Mellékelt töltő: M12-18 C
- Megrendelhető töltőállomás: Igen
- Akkumulátor töltési ideje: 40
- Termékváltozat: C18 PCG/400T-201B
- Feszültség [V]: 18
- Szokásos felszerelés: 400 ml-es átlátszó fóliatasak-tartó, tolórúd, hordtáska
Tartalom:
1 x 18 V / 2,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, M12-18C töltő, 400 ml-es alumíniumfóliás zacskótartó, tolórúd, hordtáska.