HSS kézi menetfúró DIN 5157 (pár) magfurat D.8.80 mmD.3.175mm

Cikkszám: 56080340
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56080340
EAN / GTIN 4022668011330
Gyártó száma 56080340
L-szám L60010 7751

Leírás

Leírás:

  • Whitworth csőmenetek a DIN ISO 228-1 szerint
  • Könnyen megmunkható acélokhoz 800 N / mm2 szilárdságig

Jellemző:

  • Átmérő (hüvelyk): 1/8 ″
  • Magfurat átmérője: 8,80 mm
  • Átmérő (mm): 3,175 mm
  • Hossz [mm]: 92 mm
  • Súly: 38 g