{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,85 mm | |
Minőség | IC6015 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | M3M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,17 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 140 m/min - 300 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Gyártó jelölése | CNMG 120408-M3M IC6015 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250271 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075305678 | |
Gyártó száma | 5510240 |