{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | CNMG 120408 | |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
| Típus | IC8150 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | P | |
| Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
| Forgácstörő | M3P | |
| Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | |
| Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 180 m/min - 400 m/min | |
| Cserék / élek száma | 4 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Gyártó jelölése | CNMG 120408-M3P IC8150 | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 250271 IC8150 | |
| EAN / GTIN | 7291075329490 | |
| Gyártó száma | 5566680 |