CNGA 120404 MEW

Cikkszám: 255609 MEW
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNGA 120404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség KBN25M
Szerszámanyag CBN
Forgácsolási feltétel Erősen megszakított
Vágóél kivitel MEW
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,2 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 200 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255609 MEW
EAN / GTIN 4960664507122
Gyártó száma TBZ01465

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák.
MultiEdge Wiper; váltólapkánként 2 él Wiper geometriával.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz