Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Kézreálló, nagyméretű, acélcsöves, összecsukható vödörrel. Stabil hegesztett szerkezet, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. Biztonsági fogantyúk. Műanyag felnire szerelt gumiabroncsos kerekek. keréks csapágyazású kerékagyak. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására. Szétszerelve szállítjuk.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 250
Penge szélessége (mm): 400/330
Merülési mélység (mm): 150/500
Teljes szélesség (mm): 620
Teljes mélység (mm): 849
Teljes magasság (mm): 1150
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85