Szövetbetétes tömlő, átlátszó, PVC 13 mm

Cikkszám: 080042 13
(2,92 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag PVC tömlő, három rétegű, poliészter szálerősítéssel
Maximális üzemi nyomás 15 bar
Tömlő külső ⌀ 20 mm
Tömlő belső ⌀ 13 mm
Tömlőhossz 50 m
Festék Áttetsző
Hőmérséklettartomány -15 °C - 60 °C
Élelmiszer engedély (VO/2011) igen
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080042 13
EAN / GTIN 3506110938211
Gyártó száma 093821

Leírás

Kivitel:

Tömlő poliészter szálerősítéssel. Hőmérséklet tartomány −15 °C és 60 °C között.
TCN-AL, rugalmas, nyomásálló és hosszú élettartamú tömlő. Jó vegyi ellenálló képesség. Üzemi nyomás 15 bar. Élelmiszer engedéllyel (VO/2011 - A/B/C kategória).