Tuyau souple transparent, PVC 13 mm

Réf.: 080042 13
(CHF 3,15 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Tuyau triple couche en PVC renforcé de fibres polyester
Pression de service max. 15 bar
⌀ ext. tuyau 20 mm
⌀ int. tuyau 13 mm
Longueur tuyau 50 m
Couleur transparent
Plage de températures -15 °C - 60 °C
Agrément pour denrées alimentaires (VO/2011) oui
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080042 13
EAN / GTIN 3506110938211
Réf. fabricant 093821

Description

Exécution:

Tuyau renforcé de fibres polyester. Plage de température de −15 °C à 60 °C.
Tuyau TCN-AL, souple, résistant à la pression et durable. Grande résistance chimique. Pression de service 15 bars. Avec agrément pour les denrées alimentaires (VO/2011 − catégorie A/B/C).