Biztonsági tömlőtekercselő, műanyag ház Víz 15 m

Cikkszám: 080079 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Ház szélessége 490 mm
Ház mélysége 190 mm
Ház magassága 409 mm
Ház anyaga Műanyag
Ház színe kék
Kimeneti csatlakozó 1/2 coll
Maximális üzemi nyomás 16 bar
Használható tömlőhossz 15 m
Tömlő külső ⌀ 13,5 mm
Tömlő belső ⌀ 9,5 mm
Tömlő anyaga Poliuretán
Tömlő színe kék
Automata feltekercselő SCS igen
Alkalmas Folyadékok
Termék fajtája Tömlőtekercselő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080079 15
EAN / GTIN 4062406284695

Leírás

Kivitel:

  • Biztonsági tömlőtekercselő rendkívül törésálló, zárt műanyag házzal szennyeződéstől és portól veszélyeztetett területeken való felhasználáshoz.
  • Tömlő megvezető és kontrollált behúzó rendszer.
  • Integrált megállító.
  • Nagyon kopásálló PU tömlő acél sűrített levegő csatlakozókkal, nagy átbocsátási mennyiséghez alkalmas.
  • Kihajtható fali tartó falra és mennyezetre történő felszereléshez.

Víztömlő tekercselő folyadékokhoz. A tömlő színe acélkék.

Tartalom:

Tömlőcsonk.

Figyelem:

Vízcsatlakozót lásd 080149 sz. 1/2 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek