Sűrített levegős ütvecsavarozók W2411

Cikkszám: 079171 W2411
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése W2411
Nyomatéktartomány 13 Nm - 80 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) M10
Maximális fordulatszám 7 000 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil
Szerszámbefogó mérete 3/8 coll
Felépítés Pisztoly
Maximum levegőigény 678 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
Súly 1 kg
Működési zajkibocsátás 88 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 7 m/s2
Hossz 154 mm
Magasság 165 mm
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079171 W2411
EAN / GTIN 7322590051266
Gyártó száma 8434124855

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat 6,3 bar áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő ⌀-re vonatkozik.
Nagy teljesítményű ütvecsavarozó.
A kiáramló levegőt a markolat vezeti el, jobbos / balos forgásirányra átkapcsolható.
  • Jól kiegyensúlyozott és ergonomikus.

Felhasználás:

Könnyű szerelési munkákhoz alkalmas

Alkatrész:

Kiválasztott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz