{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Leadott teljesítmény | 522 W | |
Maximális fordulatszám | 3 400 min-1 | |
Maximum levegőigény | 1 124 l/min | |
Csatlakozó menet | NPT | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Gyártó jelölése | 14360 | |
Szalagszélesség | 13; 19; 25; 32; 40 mm | |
Szalaghossz | 760 mm | |
Súly | 2,9 kg | |
Működési zajkibocsátás | 82 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Termék fajtája | Szalagcsiszoló |
Cikkszám | 079552 14360 | |
EAN / GTIN | 616026143609 | |
Gyártó száma | 14360 |