Sűrített levegős egyenes csiszoló, szorítópatron ⌀ 6 mm rövid 7405

Cikkszám: 079456 7405
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Leadott teljesítmény 250 W
Maximális fordulatszám 28 000 min-1
Maximum levegőigény 78 l/min
Csatlakozó menet NPT
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
Szorítópatron ⌀ 6 mm
Súly 0,5 kg
Működési zajkibocsátás 76,2 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 3,6 m/s2
Hossz 200 mm
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079456 7405
EAN / GTIN 015451781507
Gyártó száma 8941074050

Leírás

Kivitel:

Mini egyenes csiszoló magas üresjárati fordulatszámmal a csendes és hatékony csiszolás érdekében. Precíz teljesítmény és ellenőrzés a beépített fordulatszám szabályozónak köszönhetően.

Tartalom:

1-1 × 1/4 col és 6 mm szorítópatronnal.