{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | P2531-H | |
Szerszámbefogó mérete | 10,2 mm | |
Szerszámbefogó alakja | Hatszög | |
Maximum levegőigény | 402 l/min | |
Ütésfrekvencia | 50 Hz | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
Súly | 1,5 kg | |
Működési zajkibocsátás | 100 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 11,5 m/s2 | |
Hossz | 193 mm | |
Termék fajtája | Vésőkalapács |
Cikkszám | 079730 P2531-H | |
EAN / GTIN | 7322590059514 | |
Gyártó száma | 8425020620 |