Kivitel:
Termék színe: Zöld
Ideális tisztító és könnyű sorjátlanítási alkalmazásokhoz
Gyors lemezcsere a 3M™ Roloc™ gyorscserélő rendszerrel
Állandó munka eredménye a teljes élettartam alatt
A munkadarab kontúrjait és alakjait állítja be (sörtéhossz kb. 16 mm)
Leírás:
A 3M kerámia csiszolószemcsével felszerelt Scotch-Brite™ RRD-ZB sörtéjű vágókorong érintkezési nyomás nélkül működik, és állandó tisztítóhatást biztosít a teljes élettartam alatt. A 3M™ Roloc™ gyorscserekészülék rendszer lehetővé teszi a műanyag kefe gyors és egyszerű cseréjét további szerszámok nélkül. A tárcsa a tartólemezről leoldható, és egy egyszerű forgatással rögzíthető.
Jellemző:
Tömör műanyag kefe kerámia gabonával keverve
betét a szögletes palán
Figyelem:
Use to efficiently clean, deburr, blend, finish and polish
A safe alternative to wire brushes, chemicals and pastes