Orrfűrészlap készlet 1157CHM-E

Cikkszám: 588700 1157CHM-E
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
175 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga HM
Fogosztás 3 mm
Lap hossza 225 mm
Megnevezés 1157CHM
Anyaghoz optimalizálva INOX
Lemezvastagság (perforált lemez) 4-12 mm
Fémprofil (nyitott) < 175 mm
Vágástípus Egyenes vágás, gyors (durva)
Lapok száma 1
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588700 1157CHM-E
EAN / GTIN 4059952534701
Gyártó száma 2608900380

Leírás

Kivitel:

Orrfűrészlapok fémhez.
Keményfémbetétes fogak, maximális terhelhetőség és ezzel egyidejűleg rugalmas tartólap.
Erőteljes, durva vágás. Ideális mentési és bontási munkákhoz.

Figyelem:

Keményfém fűrészlapok: Csökkentse a löketszámot, ingatás nélkül dolgozzon, használjon hűtőfolyadékot.
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
    Megnevezés Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz